- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- リピートタイ 白のおすすめ人気ランキング
リピートタイ 白のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新114件の「リピートタイ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい結束バンド」、「リピートタイ 赤」、「結束バンド 外し」などの商品も取り扱っております。
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質
66ナイロン
特性
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
厚さT(mm)
1.3
幅A(mm)
7.4
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
4.6
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
特性
難燃
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])
196(20)
特性
耐候性
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
幅(mm)
7.5
種類
耐候性
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
幅(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
色
ブラック
幅(mm)
7.5
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)
-45~85
特性
難燃
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。
材質
66ナイロン製
幅(mm)
13
全長(mm)
752
タイプ
屋内用
長さ(m)
0.752
使用温度範囲(℃)
マイナス40~85
結束径(Φmm)
40~200
ストラップ幅(mm)
13
ループ引張強度規格値(N[kgf])
889(約90)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。
セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。
植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
色
緑
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135 (13.77)
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質
66ナイロン
幅(mm)
5.6
全長(mm)
108
色
アソート
使用温度範囲(℃)
-30~+85
最大結束内径(Φmm)
約25
1パック(8個)
¥322
税込¥354
当日出荷
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
22.2
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
色
白
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)
250
結束径(Φmm)
最小2.5~最大75
色
黒
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7.8
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
147(14.99)
特性
難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷